絞り込み
サイズ(cm)
ブランド
エコロジープロダクト
消臭・通気性インソールは、靴のにおいやムレを軽減するインソールです。革靴や、汗をかくことが多い運動靴への利用がおすすめです。
「サイズ(cm)」から絞り込む

インソール 通気タイプ
(77件のレビュー)¥399税込¥4391足当日出荷抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。 適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。 カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。用途靴の中敷きとして材質EVA、化学繊維色(表)ネイビー色(裏)スカイブルー
作業靴用中敷シート(通気タイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥969税込¥1,0661足当日出荷抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)、合成繊維色ブラック
銀と炭のオドイーター
小林製薬(2件のレビュー)¥849税込¥9341足当日出荷ニオイの菌に効果を発揮 銀複合系抗菌剤がニオイの菌に対応。靴のニオイもしっかり消臭 炭に空いている無数の小さな穴がニオイ成分を吸着。クッション部のフォームラバー層が汗を吸収。通気性にも優れ、靴の中はいつもサラサラで快適!。フォームラバー層はクッション性に優れているため、足と靴をフィットさせるとともに足の疲れを軽減します。サイズ(cm)20~28材質(裏)SBR系ラバー、(消臭剤)ゼオライト系、活性炭、(抗菌剤)有機系抗菌剤材質(表)PET系基布、銀複合系抗菌剤
PRM用 静電インソール
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681足当日出荷から5日以内出荷足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジット色イエロー
Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 ムレ対策
村井¥1,298税込¥1,4281足当日出荷【長靴がらくらく、さらさら!】。長靴を履いている時につきものの「ムレ」「ブカブカ感」「疲れ」。そんな3つのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用ムレ対策」です。(1)【通気性素材でムレにくい】:。こもりがちな熱や湿気を放熱・放出し、靴内を快適に保つ効果があります。(2)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(3)【つま先が厚いからサイズピッタリ】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。用途長靴・レインブーツ・ワークブーツの中敷きに。色水色ドット柄材質(本体)ウレタンフォーム機能吸汗/フルインソール/サポート形状材質(表面)ポリエステル性別男女兼用
エアーメッシュハニカムインソール
モリト(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1足当日出荷から5日以内出荷ハニカムメッシュ素材を使用しる事で、適度なクッションと通気性があります。EVAカップインソールとの組み合わせで、カカトにフィットします。繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、靴中を衛生的に保ちます。材質ポリエステル、EVAサイズフリー
軽快インソール 長靴用
モリト(1件のレビュー)¥499税込¥5491足当日出荷表面にウール素材を使用、ウールは自然の恵みを持って生まれた素材、繊維自体が呼吸して湿気などをうまく調整する機能を持っています。通気性の優れた繊維構造なので、いつでも爽やかなはき心地です。材質ポリエステル、ウール・レーヨンサイズフリーサイズ(cm)22~28
ハニカムインソールPRO
丸和ケミカル(3件のレビュー)¥899税込¥9891足当日出荷抜群のクッション性があり疲労軽減できます。 通気性に優れているのでムレにくいです。用途作業靴、安全靴などムレ対策、疲労軽減。トラスコ品番344-9696質量(g)35サイズ(cm)20~28
シリカクリン激取りMAXクールインソール
テクナード(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷激取りMAXクールインソールは天然素材である良質のシリカゲルを使用し、靴内の嫌なニオイ・ムレを素早く取り除きます。 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ製ウチミズドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。 シリカゲルの調湿効果でカビの発生を抑えます。天日干しすることで機能が再生します。 水冷クーリング効果:気化熱促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで靴内を冷却。 吸汗速乾:吸汗速乾性に優れた繊維を使用。歩行後の汗冷えを抑制。材質表・裏生地:ポリエステル、中身:シリカゲル色表:黒、裏:濃紺サイズ(cm)22~29寸法(cm)10×29×0.6(×2枚)機能吸汗速乾・水冷クーリング効果・除湿・防カビ・冷感RoHS指令(10物質対応)対応
シモンインソール005
シモン¥1,198税込¥1,3181足当日出荷JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。 JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。 足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。 土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。 かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。 インソールには抗菌・防臭加工を施しています。メーカー商品コード2229130
働く男シリーズ スーパー極通気インソール
モリト(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991足当日出荷から6日以内出荷エアーコンプレッサースポンジにより、歩行するごとに靴中の空気を強制的に循環させムレをやわらげます。エアーコンプレッサースポンジが空気を送りだすと同時にカカトへの衝撃を吸収しますので足への負担を軽減します。抗菌効果により、繊維上の細菌の増殖を抑制し汗などによる不快なにおいを軽減します。材質ポリエステル100%、EVA、PUスポンジ
G3PEカップインソール 静電
ミドリ安全¥999税込¥1,0991足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色イエロー
アシート Oタイプ
アシート・コバシ¥869税込¥9561箱(10足)当日出荷から5日以内出荷いつも清潔、足もと爽やか、取り替えタイプの紙製中敷アシート。「抗菌タイプ」は通常2~3日に1回の交換で、足もとを清潔で快適に保ちます。硬めな履き心地です。カラーは茶色に柄(模様)が入ります。表面コーディングに銀イオン系抗菌剤を配合。クリスライト(脱臭剤)を配合した特殊紙で強力に脱臭し、紙の吸収性と波形加工によるエアダクトでムレを防止します。また、表面の波形加工が足のツボを刺激し心地よい履き心地です。種別Oタイプグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
エアーインソール ノバロン
モリト(6件のレビュー)¥399税込¥4391足当日出荷無機イオン交換体に銀イオンを担持させた抗菌材「ノバロン」をインソール素材自体へ練り込んでおり、物理的、化学的安定性が高く、雑菌の繁殖を抑えニオイを防止する効果があります。安全性は非常に高く、米国FDA(食品医薬品局)で認可されています。全体にエアーホールを設け、裏側を凸凹形状にしてリフトアップ構造にすることで、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。材質ポリエチレンサイズフリーサイズ(cm)22~28
通気性ワークインソール
mizuno(ミズノ)¥1,200税込¥1,3201足当日出荷通気性インソール。「通気の常識が変わる。」。高通気モデル VHシリーズ搭載の通気用インソールが別売りで登場。抗菌防臭加工メッシュ。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジの特殊構造。インソールを交換する際は初めから搭載しているインソールと同等のミズノ(株)が供給するインソールをご使用ください。必ず、初めから搭載のインソールを外した後、新しいインソールを挿入してご使用ください。同等のインソールをご使用いただければ、先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性の性能を維持することができます。
快適カップインソール AD-31WP
ミドリ安全(3件のレビュー)¥569税込¥6261組当日出荷抗菌防臭加工で快適です。 踵を包み込むカップ形状です。用途安全靴、作業靴の交換用として材質合成材/EVA色グレー
長靴用インソール
ミドリ安全¥749税込¥8241足当日出荷から5日以内出荷裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色グレー
G3PEカップインソール
ミドリ安全¥769税込¥8461足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色ブラック
PRM用 インソール
ミドリ安全¥799税込¥8791足当日出荷から3日以内出荷足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジット色ブラック
絶縁・耐熱・防寒用インソール
ミドリ安全¥989税込¥1,0881足3日以内出荷から5日以内出荷誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。 靴底からの熱の伝わりを和らげます。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色グレー質量(g)20
EVA2層カップインソール
ミドリ安全¥869税込¥9561足3日以内出荷から5日以内出荷踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色ブラック
抗菌ハニカムインソール
丸和ケミカル¥839税込¥9231足当日出荷ハニカム構造の生地に抗菌・抗カビ剤「マルカサイド[[R下]]YP-DP」を使用したインソールです。「マルカサイド[[R下]]YP-DP」は直接肌に触れるシーツ等に使用されていて安全です。足のニオイの原因となるイソ吉草酸を減少させ、生地の通気性とあわせて足元を爽やかに心地よく保ちます。付属のカットガイドで20cm~28.5cmまで対応します。用途安全靴、長靴等のニオイ対策に。仕様踏み抜き防止板:なしトラスコ品番125-6809セット内容カットガイド1枚材質/仕上本体:ナイロン、ポリエステル、すべり止め:アクリル、抗菌剤:有機チッソイオウ系化合物(マルカサイド(R)YP-DP)色黒×青質量(g)30適合サイズ(cm)20
炭インソール
ソルボ¥1,198税込¥1,3181足当日出荷消臭・抗菌・遠赤効果で、冬は暖かく、夏は爽やかです。新開発の備長炭繊維は、高い抗菌性を持ち、遠赤外線効果で冬は暖かく夏は爽やかなはき心地です。歩行時には、ソルボセインが衝撃を緩和し、足の疲れを軽減します。用途消臭・抗菌、衝撃吸収インソール。材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、表生地:綿・レーヨン(備長炭繊維)色ブラック
コアスタビリティインソール 抗菌防臭
KITA(喜多)¥1,298税込¥1,4281足3日以内出荷・強いアーチ形状と衝撃吸収機能で足をトータルサポート!。・ネオプレン素材で地面を蹴りだす前足部を安定させ、通気孔を設けることで通気性に優れ、ムレにくい!。・スタビリティ(安定)構造を採用することで、土踏まずからカカトにかけた強いアーチでしっかりとホールドし、安定した歩行のサポートをします。・高反発EVAと弾力性に優れたネオプレンの2タイプのクッションを採用することでクッション性が良いです。・カカト部分は深めのカップでしっかりホールドすることで靴内のズレを防ぎます。・インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!。・抗菌・防臭加工色パープルサイズフリー材質(本体)ナイロン樹脂・EVA・ネオプレンサイズ(cm)25~28混率(%)ポリエステル100機能抗菌防臭
EVA2層カップインソール 静電
ミドリ安全¥1,598税込¥1,7581足当日出荷から5日以内出荷踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色イエロー
クールドライ インソール
木原産業¥749税込¥8241足当日出荷・クールドライ5層構造&特殊ポリエステルを使用し、接触冷感に優れています。汗を素早く吸収・乾燥させ靴内を快適に保ちます。 ・クールドライ5層構造 : [第1層 接触冷感]接触冷感に優れた特殊ポリエステルを採用。 [第2層 通気層]メッシュ状「クレハロン」採用で、高通気性を実現! [第3層 不織布]通気性・吸湿性に優れた不織布シート [第4・5層 2層エアークッション層]立体構造の「クレハロン」を2層に使用。着地時の衝撃を和らげるエアークッション ・抗菌防臭性 : 抗菌効果でニオイの原因菌の増殖を抑制 ・足ムレ対策 : 内層は立体構造で、通気性を確保! ・サイズカット : インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々! ・ビジネスシューズからスニーカーなど幅広く対応可能!色ブルー適合サイズフリー(24.0~27.0cm)機能抗菌・防臭加工材質(裏)塩化ビニリデン材質(表面)ポリエステル
安全靴用ソルボインソール(軽量タイプ)
ソルボ¥1,798税込¥1,9781組当日出荷人口筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。 抗菌・防臭加工です。用途安全靴の中敷として使用。機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
アクションプラスフィットインソール COOL MAX
KITA(喜多)¥1,298税込¥1,4281足当日出荷クールマックス採用で吸水速乾性と通気性が抜群! クッション性に優れたハニカム構造で疲れを軽減します。 多孔タイプのため通気性に優れ、ムレにくい! インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々! 抗菌・防臭加工材質【本体】ポリウレタン、【生地】ポリエステル色ブルーサイズフリーサイズ(cm)25~28機能COOLMAX(吸水速乾性)・抗菌×消臭アズワン品番64-8622-75
ソルボスパイクタフガード
ソルボ(2件のレビュー)¥819税込¥9011足当日出荷足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。用途スパイク専用突き上げ防止インソール。材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)色ブラック
マンダムインソール #102
丸五¥1,298税込¥1,4281足当日出荷から4日以内出荷厚さ最大11ミリのクッション性に優れたインソールです。抗菌剤と香料が練りこまれたクッション素材がニオイを抑えます。色ブラックタイガー材質(表面)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリウレタン+ゴム
長ぐつドライインソール
コロンブス(COLUMBUS)¥299税込¥3291セット翌日出荷吸湿性のあるフェルトを使用。長ぐつの中を快適に保ちます。ウール+ポリエステルのソフトな素材を使用しました。足ざわりが快適です。 耐久性に優れたウール+ポリエステル素材が体重による形状の変化を防ぎます。フリーサイズですのでご希望のサイズにカットしてご使用ください。色グレー
インソール 抗菌+消臭
不動化学¥149税込¥1641組(2枚)4日以内出荷キッズ用インソール 足のいやなニオイを強力消臭!抗菌+消臭機能がついた子供用のインソールです。 使用方法靴サイズに合わせて、同梱の型紙台紙を線に沿って切り取ります。材質表面/ポリエステル 中材/銀イオン性物質+活性炭 本体/EVAサイズフリー/子供用サイズ(cm)16~22
抗菌・消臭 長靴用フェルト インソール
木原産業¥369税込¥4061足当日出荷抗菌・消臭加工の硬質フェルトインソールです。 6mm厚フェルトで疲れやすい長靴の履き心地を柔らかに。 活性炭入りで嫌なニオイも抑えます 抗菌・防臭加工で、繊維上の菌の増殖を抑制し、靴の中を清潔に保ちます 通気性が良く、足元をさわやかに保ちます サイズライン付の台紙付きでサイズ調整も楽々!(ハサミでカット可能)適合サイズフリー(21.5~28.0cm)
『インソール』には他にこんなカテゴリがあります
- 消臭・通気性インソール
- 衝撃吸収・クッション インソール
- 防寒 インソール
- 踏み抜き防止 インソール
- その他インソール