絞り込み
サイズ(cm)
- 23
- 19以下(1)
- 22.5(2)
- 23.5(5)
- 24(12)
- 24.5(15)
- 25(20)
- 25.5(19)
- 26(19)
- 26.5(16)
- 27(18)
- 27.5(13)
- 28(19)
- 28.5(5)
- 29(5)
- 29.5(3)
- 30(4)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ブランド
- ミドリ安全(1)
- モリト(1)
- ドンケル(1)
- 村井(1)
踏み抜き防止インソールとは、ガラス片や釘が靴底を貫通して足をケガしてしまうことを防ぐインソールです。インソールにステンレス板や特殊繊維が用いられており、鋭利な物が貫通しづらい構造になっています。お使いの靴と組み合わせることで、建築解体作業や被災時のガレキの片付け作業を安全に行うことができます。はき心地の良いカップインソールタイプや抗菌・防臭などの機能を備えたものもあり、豊富なアイテムからお選びいただけます。
「サイズ(cm)」から絞り込む
24(12)
24.5(15)
25(20)
25.5(19)
26(19)
26.5(16)
27(18)
27.5(13)
28(19)
29(5)

セーフティインソール踏み抜き防止用
モリト(20件のレビュー)¥899税込¥9891足当日出荷約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工材質(表面)ポリエステル踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
踏抜き防止板入りカップインソール
ミドリ安全(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布厚さ(mm)約0.5機能踏抜き防止
Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2
村井(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881足当日出荷「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。材質ポリエステル / ポリエーテル色グレー規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット性別男女兼用
踏抜防止カップインソール
ドンケル¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷芯材にステンレス板を内装することで、靴の耐踏抜性能を上げる事ができます。サイズによりカット線に合わせてカットして使用します。材質(表)合成材、(裏)不織布、(芯材)ステンレス板色黒内容1組(2枚入り)機能抗菌防臭
『インソール』には他にこんなカテゴリがあります
- 消臭・通気性インソール
- 衝撃吸収・クッション インソール
- 防寒 インソール
- 踏み抜き防止 インソール
- その他インソール