絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モリト(2)
  • エスコ(1)
  • ミドリ安全(1)
  • ケイワーク(1)
  • mizuno(ミズノ)(1)
  • KITA(喜多)(1)
  • 鈴木産業(1)
  • SK11(1)
  • 村井(1)
サイズ(cm)
  • 24
  • 19以下(1)
  • 22.5(2)
  • 23(3)
  • 23.5(4)
  • 24.5(13)
  • 25(17)
  • 25.5(17)
  • 26(17)
  • 26.5(16)
  • 27(16)
  • 27.5(10)
  • 28(16)
  • 28.5(3)
  • 29(4)
  • 29.5(2)
  • 30(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
踏み抜き防止インソールとは、ガラス片や釘が靴底を貫通して足をケガしてしまうことを防ぐインソールです。インソールにステンレス板や特殊繊維が用いられており、鋭利な物が貫通しづらい構造になっています。お使いの靴と組み合わせることで、建築解体作業や被災時のガレキの片付け作業を安全に行うことができます。はき心地の良いカップインソールタイプや抗菌・防臭などの機能を備えたものもあり、豊富なアイテムからお選びいただけます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(cm)から絞り込む
24
24.5(13)
25(17)
25.5(17)
26(17)
26.5(16)
27(16)
27.5(10)
28(16)
29(4)
インソール 踏抜き防止 モノタロウインソール 踏抜き防止モノタロウ(58件のレビュー)
749税込824
1足
当日出荷
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。 厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。 インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。 常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。 足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など厚さ(mm)約0.5(中芯)ブラック材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板質量(g)約100/片足
踏み抜き防止インソール モリト踏み抜き防止インソールモリト(32件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5材質ポリエステル機能踏抜き防止、軽量
セーフティインソール踏み抜き防止用 モリトセーフティインソール踏み抜き防止用モリト(20件のレビュー)
899税込989
1足
当日出荷
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工材質(表面)ポリエステル踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
踏抜き防止板入りカップインソール ミドリ安全踏抜き防止板入りカップインソールミドリ安全(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。厚さ(mm)約0.5材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布機能踏抜き防止
踏抜き防止インソール mizuno(ミズノ)踏抜き防止インソールmizuno(ミズノ)
1,800税込1,980
1足
当日出荷
踏抜き防止インソール ステンレス板が挿入されていますのでステンレス板が入っていないインソールと比べて履き心地が変わります。 性能面(先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性)は維持できます ミズノJSAA規格シューズ(静電気帯電防止シューズは除く)
ネイビー
セーフティプロテクトインソール 踏抜防止 KITA(喜多)セーフティプロテクトインソール 踏抜防止KITA(喜多)
1,398税込1,538
1足
当日出荷から3日以内出荷
屈曲性に優れた特殊繊維使用で靴底からの釘ガラス片廃材などから足を守ります! インソール全体に優れたポリウレタン発泡樹脂を使用することで優れたクッション性を実現しています。 かかと部分にはボリュームのあるクッション材を使用し、疲れを軽減します。 屈曲性に優れたた素材を採用することで、スチール製踏抜防止インソールより歩きやすい! かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。 土踏まず部分は立体構造で足裏にフィットし、心地よく使えます。 抗菌防臭加工
ブラック×レッド材質ポリウレタン樹脂(本体)/ポリエステル100%(生地)/ポリエステル100%(踏抜繊維)機能抗菌防臭加工
踏み抜き防止インソール SK11踏み抜き防止インソールSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
当日出荷
ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。 汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。 耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。 インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。 足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。
用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。材質ポリエステル、ポリエーテル機能踏み抜き防止・絶縁性別男女兼用
Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 村井Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2村井(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】(1)【踏み抜き防止効果】:耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。材質ポリエステル / ポリエーテルグレー規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット性別男女兼用
IS-1 セーフティーインソール ケイワークIS-1 セーフティーインソールケイワーク
1,098税込1,208
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼板が入った踏み抜き防止タイプのインソールになります。 カップインソール型で履き心地が抜群です。 吸汗性、抗菌防臭性に優れています。
材質ステンレス、EVA、合成繊維
FUJI MARK セーフティーインソール 鈴木産業FUJI MARK セーフティーインソール鈴木産業
969税込1,066
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。
ベージュ混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
[M] 踏み抜き防止板入りインソール エスコ[M] 踏み抜き防止板入りインソールエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。 かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。 かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。 耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)
サイズ(cm)23.5~24.5材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-1AサイズM

インソール』には他にこんなカテゴリがあります

踏み抜き防止 インソール