絞り込み
サイズ(cm)
- 27.5
- 19以下(1)
- 22.5(2)
- 23(4)
- 23.5(5)
- 24(12)
- 24.5(15)
- 25(20)
- 25.5(19)
- 26(19)
- 26.5(16)
- 27(18)
- 28(19)
- 28.5(5)
- 29(5)
- 29.5(3)
- 30(4)
色
グレー(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- KITA(喜多)(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
- SK11(1)
- アイトス(1)
- エスコ(1)
- ドンケル(1)
- ノサックス(1)
- ミドリ安全(1)
- モリト(1)
- 丸五(1)
- 村井(1)
- 福山ゴム工業(1)
- 鈴木産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
踏み抜き防止インソールとは、ガラス片や釘が靴底を貫通して足をケガしてしまうことを防ぐインソールです。インソールにステンレス板や特殊繊維が用いられており、鋭利な物が貫通しづらい構造になっています。お使いの靴と組み合わせることで、建築解体作業や被災時のガレキの片付け作業を安全に行うことができます。はき心地の良いカップインソールタイプや抗菌・防臭などの機能を備えたものもあり、豊富なアイテムからお選びいただけます。
「サイズ(cm)」から絞り込む
24(12)
24.5(15)
25(20)
25.5(19)
26(19)
26.5(16)
27(18)
27.5
28(19)
29(5)

踏み抜き防止インソール
モリト(33件のレビュー)¥989税込¥1,0881足当日出荷防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。材質ポリエステル厚さ(mm)約0.5機能踏抜き防止、軽量
踏抜き防止板入りカップインソール
ミドリ安全(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布厚さ(mm)約0.5機能踏抜き防止
踏抜き防止インソール
mizuno(ミズノ)¥1,800税込¥1,9801足当日出荷踏抜き防止インソール ステンレス板が挿入されていますのでステンレス板が入っていないインソールと比べて履き心地が変わります。 性能面(先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性)は維持できます ミズノJSAA規格シューズ(静電気帯電防止シューズは除く)色ネイビー
セーフティプロテクトインソール 踏抜防止
KITA(喜多)¥1,398税込¥1,5381足当日出荷から3日以内出荷屈曲性に優れた特殊繊維使用で靴底からの釘ガラス片廃材などから足を守ります! インソール全体に優れたポリウレタン発泡樹脂を使用することで優れたクッション性を実現しています。 かかと部分にはボリュームのあるクッション材を使用し、疲れを軽減します。 屈曲性に優れたた素材を採用することで、スチール製踏抜防止インソールより歩きやすい! かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。 土踏まず部分は立体構造で足裏にフィットし、心地よく使えます。 抗菌防臭加工材質ポリウレタン樹脂(本体)/ポリエステル100%(生地)/ポリエステル100%(踏抜繊維)色ブラック×レッド機能抗菌防臭加工
Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2
村井(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881足当日出荷「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。材質ポリエステル / ポリエーテル色グレー規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット性別男女兼用
地下足袋用踏抜き防止中敷
ノサックス¥1,098税込¥1,2081足当日出荷から3日以内出荷高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。用途地下足袋用踏抜き防止中敷。ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。材質ポリエステル繊維
踏み抜き防止インソール
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581足当日出荷ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。 汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。 耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。 インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。 足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。材質ポリエステル、ポリエーテル機能踏み抜き防止・絶縁性別男女兼用
踏み抜き防止中敷
福山ゴム工業¥1,998税込¥2,1981足当日出荷から翌日出荷かえりが良く、疲れにくいです。 JIS T8101適合のステンレス鋼板を使用。用途建築・解体作業での足裏をガード。材質ステンレス板、綿厚さ(mm)0.4規格JIS T8101適合
耐踏抜き機能付きインソール ソールバリア
丸五(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足当日出荷繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。トラスコ品番786-0498材質ポリエステル厚さ(mm)3色ホワイトサイズ(cm)24.5~28機能踏抜き防止、抗菌、防臭RoHS指令(10物質対応)対応
踏抜防止カップインソール
ドンケル¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷芯材にステンレス板を内装することで、靴の耐踏抜性能を上げる事ができます。サイズによりカット線に合わせてカットして使用します。材質(表)合成材、(裏)不織布、(芯材)ステンレス板色黒内容1組(2枚入り)機能抗菌防臭
FUJI MARK セーフティーインソール
鈴木産業¥969税込¥1,0661足4日以内出荷靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。色ベージュ混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板RoHS指令(10物質対応)対応
踏み抜き防止板入りインソール
エスコ(1件のレビュー)¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。かかと部分に衝撃吸収パッド付き。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。サイズや形に合わせて調整可能。材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA
『インソール』には他にこんなカテゴリがあります
- 消臭・通気性インソール
- 衝撃吸収・クッション インソール
- 防寒 インソール
- 踏み抜き防止 インソール
- その他インソール