送気マスクとは、作業場所とは別の場所から空気を供給する道具です。工場や鉱山、トンネルなどのほか火災現場や石綿除去作業などの場面でも使用されます。酸素が少ない環境や有害物質のある環境でも使用することができ、面体の内部を陽圧に保ちます。ホースマスクとエアラインマスクに大別され、ホースマスクは自然の空気をホースで供給し、エアラインマスクは圧縮空気を供給します。ホースマスクは呼吸時に面体内部が陰圧になる可能性があり、有害物質の濃度が高いなど生命に危険がある場合には使用できません。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイティミクロンフィルター BL-1005用 興研

    マイティミクロンフィルター BL-1005用

    興研(4件のレビュー)
    229税込252
    1枚ほか
    当日出荷
    適合マスクBL-1005シリーズ
  • フィルタ X2 重松製作所

    フィルタ X2

    重松製作所(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2トラスコ品番819-5446区分RL2質量(g)22
  • 除毒機能付きフィルタ BRDG-82 有機ガス・粉じん用 興研

    除毒機能付きフィルタ BRDG-82 有機ガス・粉じん用

    興研(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
    用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
  • 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研

    定置式ろ過筒 TR-02用部品一式

    興研(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
    適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所

    Sy11、Sy185用フィルタ V3

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    捕集効率99.97%以上のフィルターです。
    用途石綿用。
  • NMF-500K メカニカルフィルター 山本光学

    NMF-500K メカニカルフィルター

    山本光学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
  • サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研

    サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02

    興研(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
    最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研

    呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005

    興研(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
    質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
  • ホースマスク用電動用ホース 興研

    ホースマスク用電動用ホース

    興研(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    仕様ホースJ付ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーカートリッジY型 興研

    エアーカートリッジY型

    興研(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク 電動送風機 興研

    ホースマスク 電動送風機

    興研(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
    質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器L20用 興研

    充電器L20用

    興研(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    充電器L16用-02の後継品です。
    充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード形エアラインマスク S 興研

    フード形エアラインマスク S

    興研(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
    用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガラス  防塵頭巾  A用【交換部品】 興研

    メガラス 防塵頭巾 A用【交換部品】

    興研(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    防じん頭巾A用交換部品:メガラス
    適合防じん頭巾A
  • 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所

    呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3

    重松製作所(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
    仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
  • KL-16 溶接面用あごタレ (355・455用) 山本光学

    KL-16 溶接面用あごタレ (355・455用)

    山本光学(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    LS-355 ・ 355WP ・ LS-455・455WP共通 交換パーツ
    適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研

    一定流量形エアラインマスク 10号D-Z

    興研(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
    仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KL-9 耐熱ヘルメット用タレ(900・360・355用) 山本光学

    KL-9 耐熱ヘルメット用タレ(900・360・355用)

    山本光学(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    LS-900S・LS-355・LS-360シリーズ共通
    適合LS-900S・360・355シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • LS-880 しめ紐一式 山本光学

    LS-880 しめ紐一式

    山本光学(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880H種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • LS-880 面体ゴム(Mサイズ) 山本光学

    LS-880 面体ゴム(Mサイズ)

    山本光学(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    適合LS-880、LS-880HサイズM備考Lサイズが標準種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)
  • KL-1 回転部金具セット (355用) 山本光学

    KL-1 回転部金具セット (355用)

    山本光学(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    6日以内出荷
    LS-355・LS355WP共通
    適合LS-355シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

電動・送気マスク