電動・送気マスク :「送風 マスク」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS-880専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS-880H専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)ボリカハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本光学KL-531 風量チェッカー
エコ商品
ブロアユニットの送風口に装着して、簡単に送風量の規定値を判断することが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7) 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります