電動・送気マスク :「火災用 マスク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別1本蛇管式
仕様静電気帯電防止形
タイプハイスコープV型(面体)
RoHS指令(10物質対応)対応
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし
質量(kg)3.6(ボンベ除く)
タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)29.4
警報方式ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)対応
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。