電動・送気マスク :「送風 マスク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
リアルタイムで送風量・バッテリー残量・フィルターの目詰まり状態がブロアーに表示され、パーツ交換対象の把握に役立ちます。
一回の充電で15時間以上稼働するため、長時間の作業ができます。
付属品フード(不織布タイプ)・ホース・バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター
材質フード/PE不織布・ポリエステル無じん衣、レンズ/セルロース
サイズブロアユニット/220×225×80mm
区分(漏れ率)0.02%(S級)
質量(g)300
騒音値(dB)67
捕集効率(%)(DOP粒子)99.99(PL3)
風量(L/min)(最低必要)187(大風量形)、(範囲)187~215
稼働時間(時間)(公称)22(付属バッテリー使用時)
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
爆発性のある薬品を扱う現場でも使用していただける防爆構造です。
広視界を確保した面体により作業がしやすいです。
仕様(漏れ率)0.01%(S級)、国家検定番号:第TP126号
付属品フード・標準タイプホース・軽量バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター・キャリングシステム(ベルト・ベルトパット)
材質フード/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(kg)2.6kg
フィルターPS3
騒音値(dB)65
捕集効率(%)(NaCL粒子)0.9999
風量(L/min)(最低必要)189、(範囲)189~213
アズワン品番4-4366-01
強度(連結管)>196N
稼働時間(時間)(公称)5.5(付属バッテリー使用時)
1セット
¥723,000
税込¥795,300
11日以内出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。