3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
欠品中

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります