電動・送気マスク :「防塵マスクファン付き」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所 動画あり
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA トラスコ品番773-7912 区分PL1 質量(g)340 タイプ呼吸連動形 使用温度範囲(℃)5~40 等級B級 本体質量(g)約350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず) 公称稼動時間(時間)6.5 材質(面体)シリコーンゴム アズワン品番64-8898-96 適合フィルターG2、V3
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

SY185-H-M 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所 動画あり
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級 サイズM 質量(g)715 形式直結式 フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) ろ過材の種類PL3 型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号 アズワン品番64-8899-64
1個
99,800 税込109,780
当日出荷

SY11F 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。 仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号 トラスコ品番773-7921 セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1 材質シリコーンゴム サイズM 質量(g)271 タイプ半面形 寸法(縦×横)(mm)131×111 粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1 ダイオキシン類対策用レベル2 適合フィルター20401 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
75,980 税込83,578
翌日出荷

Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所 動画あり
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA サイズM 区分PL3(DOP) 質量(g)約380 タイプ呼吸連動形 等級S級 粒子捕集効率(%)99.97(DOP) 国家検定合格番号TP10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず) バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V 公称稼動時間(時間)6.5 充電時間(時間)約2.5 材質(面体)シリコーンゴム 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターV3、G2
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります