23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顔周りを密封するフェイスシールドタイプと高視野のバイザーを装備しています。 サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。 曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減されています。 138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。 光と音で風量低下、電圧低下を警告します。 ユーザーの操作部(ボタン・スイッチ)は青色に統一。 バッテリー単体で電池残量が確認できます。 ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付きです。 曲線的で平滑な表面はメンテが容易です。 専用バックパック(オプション)で腰周りの自由度UP。
セット内容フードS-133J、電動ファンTR-302J+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327 フィルター捕集効率99.97%以上(PL100) 稼働時間(時間)8 充電時間3.5時間以下 仕様●国家検定:合格品
1組
249,800 税込274,780
24日以内出荷

曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減。 138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。 光と音で風量低下、電圧低下を警告。 ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付き。 首元まで隠れるフードタイプ。
セット内容フードS-433J、電動ファンTR-302+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327 フィルター捕集効率99.97%以上(PL100) 稼働時間(時間)8 充電時間3.5時間以下 仕様●国家検定:合格品
1組
259,800 税込285,780
24日以内出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9052 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP91号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
229,800 税込252,780
5日以内出荷

JADM-407J アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム) 動画あり
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505 質量(g)3030 粒子捕集効率(%)99.97以上 国家検定合格番号第TP48号 流量(L/min)170・200(2段切り替え) 充電時間(時間)4 稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
用途研磨作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP96号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
249,800 税込274,780
欠品中

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9053 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP92号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
229,800 税込252,780
5日以内出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9054 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP93号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
199,800 税込219,780
欠品中

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9051 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP91号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
229,800 税込252,780
5日以内出荷

特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 質量(kg)4
1箱
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9055 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP94号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
229,800 税込252,780
5日以内出荷

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) トラスコ品番125-9057 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP95号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
1箱
219,800 税込241,780
5日以内出荷

JADM-307J アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J 3M(スリーエム) 動画あり
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番795-5804 質量(g)2800 粒子捕集効率(%)99.97以上 国家検定合格番号第TP47号 流量(L/min)170・200(2段切り替え) 充電時間(時間)4 稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

617800J 3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業など セット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111 指定防護係数300
1キット
269,800 税込296,780
5日以内出荷

3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具用のウエストベルトです。
仕様アドフロー用ウエストベルト 835000 トラスコ品番795-3640 材質 質量(g)360 2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具用ロングバッテリーです。
トラスコ品番855-9382 質量(g)(代表値)400 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器形名3M アドフロー 充電器 833111 充電時間(時間)4~5 稼働時間(時間)8
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

バーサフロー電動ファン付き呼吸用保護具の交換用ろ過材です。
トラスコ品番855-9383 粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

3M(スリーエム)アドフロー用充電器
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具の充電器です。
仕様アドフロー用充電器 833111 トラスコ品番855-9381 質量(g)380 2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。
仕様バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入) トラスコ品番795-9818 材質ステンレス 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ6 0189
1セット(2枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

3M(スリーエム)スパッタカバー836000
スパッタからフィルターを保護するためのカバーです。
トラスコ品番795-3658
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428 質量(g)840 国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

832005J アドフロー電動ファン832005J 3M(スリーエム) 動画あり
電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
トラスコ品番795-3615 質量(g)710 粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

M-407J バーサフローフードM-407J 3M(スリーエム) 動画あり
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6436 質量(g)1070 国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
70,980 税込78,078
欠品中

本製品は面体の両側に送気して快適性を高めます。
用途3M 取替え式防じんマスク 6000シリーズ用のろ過材や吸収缶をバックアップ用として使用でき、送気停止などの緊急時にも安心して退避できます(酸欠環境を除く)。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります