本体 電動マスク :「マスク扇風機」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番3-5645-01
ファン大風量型
商品タイプ本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格PL1
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP8号
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BLA-6型
公称稼動時間(時間)6.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターBLA-6型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『電動マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 電動マスク
- フィルタ 電動マスク
- オプション 電動マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。