本体 電動マスク :「ウマ ゴム」の検索結果
吸気補助具で、呼吸を補助し息苦しさを軽減!
送風により顔面との隙間から粉じん侵入を制御。
軽量かつコンパクト。
高性能メカニカルフィルターを採用。
面体ゴムは肌に優しいシリコーンを採用。
捕集効率(%)平均実測値DOP粒子に対し95.0以上
定格電圧DC3.6V(Ni-MH電池)
使用温度範囲(℃)5~40
モーター寿命(時間)約2000(使用環境により異なります)
セット内容マスク本体:約160gフィルタ:約29gバッテリー:約215gDCコード:約30g
規格国家検定合格:第TM716号
仕様●公称稼働時間:約4.5~8.5時間●初期送風量:45~65L/min
『電動マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 電動マスク
- フィルタ 電動マスク
- オプション 電動マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。