シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。
付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号
材質接顔体:熱可塑性エラストマー
国家検定合格番号第TN584号
適合吸収缶DPM-01TF
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)
トラスコ品番396-3939
適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL
材質吸収剤:活性炭
区分国家検定:S1
粒子捕集効率(%)81.0以上
対象ガス有機ガス
通気抵抗(Pa)280以下
最高許容透過濃度(ppm)5
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。