絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • モノタロウ(10)
  • アイリスオーヤマ(67)
  • TRUSCO(38)
  • アズワン(36)
  • 白元アース(29)
  • ユニ・チャーム(26)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](26)
  • リーブル(20)
  • 原田産業(19)
  • つばさ(19)
  • 錦尚金(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • 富士(16)
  • 重松製作所(15)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15)
  • エスコ(14)
  • クラレ(13)
  • ヨコイ(12)
  • エスパック(12)
  • 橋本クロス(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスポ用品セール。4月30日まで。詳しくはこちら。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブキット(100セット) カノマックス(KANOMAX)プローブキット(100セット)カノマックス(KANOMAX)
5,698税込6,268
1箱(100個)
翌々日出荷
マスクフィットテスターのプローブキットです。上下1組で使用します。
用途マスクのチューブ差し込み用に取り付ける金具に。対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2/3000-00
粒子発生器 カノマックス(KANOMAX)粒子発生器カノマックス(KANOMAX)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
マスクフィットテスターの粒子発生器です。
対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
プローブ装着治具 カノマックス(KANOMAX)プローブ装着治具カノマックス(KANOMAX)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
マスクフィットテスターのプローブ装着治具です。
用途マスクに測定用のプローブを取り付けるための治具に。対応機種マスクフィットテスターModel3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
フィットチェックプローブ(50個入り) カノマックス(KANOMAX)フィットチェックプローブ(50個入り)カノマックス(KANOMAX)
19,980税込21,978
1箱(50個)
4日以内出荷
マスクフィットテスターのフィットチェックプローブです。
対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
AccuFIT9000 PROハードタイプキャリングケース カノマックス(KANOMAX)AccuFIT9000 PROハードタイプキャリングケースカノマックス(KANOMAX)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
マスクフィットテスターのハードタイプキャリングケースです。
対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品カノマックス(KANOMAX)
1,798,000税込1,977,800
1セット
35日以内出荷
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応関連資料メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品カノマックス(KANOMAX)
1,998,000税込2,197,800
1セット
35日以内出荷
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡカノマックス(KANOMAX)
1,798,000税込1,977,800
1台
35日以内出荷
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)AC100~240(ACアダプタ・50/60Hz)測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)保存温度(℃)-20~50測定範囲(μm)0.015~1ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft Excel通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi動作温度(℃)15~35言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)流量(cm3/分)1000(トータル)、350(サンプル)ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能動作湿度(%RH)20~85(結露を生じないこと)保存湿度(%RH)0~85(結露を生じないこと)対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX)マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡカノマックス(KANOMAX)
1,698,000税込1,867,800
1台
35日以内出荷
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft ExcelプロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応関連資料メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

一般・作業マスク