一般・作業マスク :「まごのて」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可 測定範囲0~100000個/cm3 電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz) 測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] 動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと) 測定粒子径(μm)0.015~1 フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel 保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと) 通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi 言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応 関連資料メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB) 流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350 アプリケーション4台同時に動作可能 対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5 入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
1セット
1,798,000 税込1,977,800
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分) 付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可 セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84 寸法(mm)215×263×168 質量(kg)3.7 測定範囲0~100000個/cm3 電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz) 測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin) ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm] 動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと) 測定粒子径(μm)0.015~1 フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel 保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと) 通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi 言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応 関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB) 流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350 アプリケーション4台同時に動作可能 対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5 入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート) アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
1セット
1,998,000 税込2,197,800
35日以内出荷

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング