αフィットキーパーマスクTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。
ほこり、微粒子を強力に捕集する帯電フィルター入です。
高性能帯電フィルター使用しています。
金属パーツを使用していませんので廃棄処理が簡単です。
ソフトに伸びて耳に優しいウーリーゴムを採用してます。
用途ほこりの多い作業現場。
風邪、花粉対策に。トラスコ品番301-7281種別簡易マスク質量(g)165質量(g/枚)3.3対象風邪・花粉等
ホワイトマスクTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。
SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X
VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。
BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
用途食品工場や軽作業などに。
花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。トラスコ品番217-9011材質本体:不織布、ノーズピース部:PE質量(g)170対象花粉、飛沫ウイルスアズワン品番64-8490-59細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%