一般・作業マスク :「エアマスク」の検索結果
簡易マスクとは、粉塵やウィルスなどから呼吸器を守るマスクの中で、比較的安価なタイプのマスクのことです。不織布やガーゼを使った使い捨てタイプのものが一般的に挙げられます。粉塵遮断など特殊な環境で使う場合は、マスクの外側をプラスチック製のカップ状のものがおすすめです。取り替え用のフィルターもこのカテゴリに含まれています。また、立体的に顔を覆うことができるものや、鼻や喉の乾燥を防ぐ加湿用マスク、医療用のサージカルマスクなど種類も豊富です。
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン
入数(枚)1
機能接触冷感
ひもタイプ耳かけ
特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。
携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。
内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。
種別簡易マスク
型式DD02-S2型
色ホワイト
区分DS2(N95同等レベル)
入数(枚)1
ひもタイプ耳かけ
1個
¥318
税込¥350
当日出荷
就寝中の目元の乾燥対策。
濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。
肌側には植物性スクワランオイル配合
濃密メイクパフ素材を使用。
マスク内側はメイクパフと同じ素材を使用しております。
フワフワで肌刺激が少なく、またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。
中わた空気層で目元ポカポカ
鼻にフィットする折り返し
伸縮性のある耳ヒモ(調節アジャスター付き)
旅先でのリラックスタイムにも。
材質表側:ポリエステル100%肌側:ポリエステル100%中わた:ポリエステル100%
質量(g)11
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
鼻呼吸でいびき対策
のどの乾燥、口臭対策でストレスフリーな睡眠を!
あごをグッと支えて口呼吸を防止!
私たちは通常意識をしないで鼻呼吸をおこなっています。
しかし、睡眠中は口呼吸になっている人も多く、
気道が塞がりいびきの原因や口内の乾燥、口臭の原因に…。
睡眠中になかなか意識しにくい呼吸ですが、
このマスクはつけることで自然と口呼吸から鼻呼吸へ促してくれます。
口呼吸睡眠…気道が狭くなり、空気が通りにくい。
鼻呼吸睡眠…気道が広がり、空気が通りやすい。
ポイント1
口だけを覆うので自然と睡眠中も鼻呼吸を促します。
ポイント2
敏感な口にあたる部分は肌当たりのよいレーヨン、シルク素材
ポイント3
顎を支えて睡眠中に口が開きにくい設計です。
ポイント4
耳にストレスの少ない肌当たりのやさしい紐。
サイズ調節できるアジャスター付き。
こんな方におすすめ
睡眠中のいびきが気になる方に。
喉の乾燥が気になる方に。
寝起きの口臭が気になる方に。
材質外側:レーヨン、ナイロン、ポリウレタン内側:レーヨン、ナイロン、シルク、ポリウレタン縁テープ・耳かけゴム:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)10
一般・作業マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。