一般・作業マスク :「医療用マスク」の検索結果
簡易マスクとは、粉塵やウィルスなどから呼吸器を守るマスクの中で、比較的安価なタイプのマスクのことです。不織布やガーゼを使った使い捨てタイプのものが一般的に挙げられます。粉塵遮断など特殊な環境で使う場合は、マスクの外側をプラスチック製のカップ状のものがおすすめです。取り替え用のフィルターもこのカテゴリに含まれています。また、立体的に顔を覆うことができるものや、鼻や喉の乾燥を防ぐ加湿用マスク、医療用のサージカルマスクなど種類も豊富です。
関連キーワード
3層構造で中間にフィルターが入っており、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。
種別簡易マスク
材質PP(ポリプロピレン)不織布
形状プリーツ型
入数(枚)50
構造3層
ひもタイプ耳かけ
1.立体構造で口元に空間ができ、呼吸がしやすい。
2.高性能フィルターを使用した3層構造
3.JIS T9001 医療用マスク クラスⅡ適合品。
4.耳が痛くなりにくい平ゴムタイプ。
5.持ち運び便利な個包装タイプ。
仕様ゴム紐:幅広ゴム
材質(本体)ポリプロピレン (耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン (ノーズピース)ポリエチレン
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
JIS T9001(医療用マスククラスⅠ)に対応したサージカルマスクです。
メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット
ピッタリが持続するアルミノーズピース
耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム
イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。
耳紐もマスク本体と合わせたカラー
個包装タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
仕様ソフトゴム
形状プリーツ型
寸法(mm)89×178
サイズふつう
入数(枚)40
規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ
構造3層(液体防護性:80mmHg)
包装形態個包装
対象ウイルス、風邪
ひもタイプ耳かけ
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ」適合のサージカルマスクです。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。
平ゴム部分はラテックスフリーです。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
サイズレギュラー
材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅡ、規格適合番号:M22112011
寸法(縦×横)(mm)95×175
3層構造ながら、厚めの生地を使用し、型がくずれにくく快適で、更にJIS医療用マスククラスII取得。3層構造のフィルターで微小粒子、バクテリアウイルスを99%遮断。ノーズストッパー付。衛生的で持ち運びに便利な個別包装。3D形状で口元の空間をキープ。
用途使い捨て用
材質ポリプロピレン不織布
形状柳葉
サイズフリー
入数(枚)40
構造3層
対象ウイルス・細菌
ひもタイプ耳かけ
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。
ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。)
優しい肌触りで快適なつけ心地です。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041
日本国内で製造した安定の衛生品質のマスクです。
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします。
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます。
衛生的な使い捨てタイプ
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプです。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上です。
長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用しております。
【医療用マスクの米国規格[ASTM-F2100-19]】
BFE 細菌ろ過効率試験 99%以上
VFE ウイルスろ過効率試験 99%以上
PFE 微粒子ろ過効率試験 99%以上
用途病院や介護施設でのご利用に
会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品に
イベントなどで大量に必要になった場合
災害対策の備えとして
ノベルティや店頭での配布など
お掃除や調理用に
材質本体:ポリプロピレン不織布・和紙、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
生産国日本
対象ウイルス
RoHS指令(10物質対応)対応
全国の医療現場で採用されているスタンダードなマスクです。不織布3層構造のフィルター部分(極細愚生繊維フィルター)が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します。ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。BFE値99%、PFE値99%フィルター(ASTM F2100-19Level3準拠)です。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
一般・作業マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。