一般・作業マスク :「微粒子用マスク」の検索結果
簡易マスクとは、粉塵やウィルスなどから呼吸器を守るマスクの中で、比較的安価なタイプのマスクのことです。不織布やガーゼを使った使い捨てタイプのものが一般的に挙げられます。粉塵遮断など特殊な環境で使う場合は、マスクの外側をプラスチック製のカップ状のものがおすすめです。取り替え用のフィルターもこのカテゴリに含まれています。また、立体的に顔を覆うことができるものや、鼻や喉の乾燥を防ぐ加湿用マスク、医療用のサージカルマスクなど種類も豊富です。
こんなお得な商品も!

N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。
ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など
入数(枚)20
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として
種別使い捨て
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス
形状カップ型
タイプお面式
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)147以下
寸法(縦×横)(mm)約117×144
粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)
排気抵抗(Pa)137以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95基準をクリアしています。微粒子対応マスクです。
やわらかな厚手の不織布で、粒子95%以上をブロックします。
首うしろと後頭部に紐を付ける、ヘッドバンドタイプ。
長時間の着用でも快適な平ゴムを採用しています。
調整可能なアルミ製ノーズクリップで、鼻まわりからの漏れこみを軽減します。
材質成形材:ポリエステル不織布、ゴムハンド:合成ゴム、ノーズクリップ:アルミ、ノーズパッド:EVA
形状カップ型
幅(mm)135
色ホワイト
高さ(mm)49
質量(g)240
入数(枚)20
奥行(mm)123
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フェイスラインをすっきり美しく見せる女性用のマスク。「キレイライン形状」ですっきり小顔に。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
形状プリーツ型
100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。
形状カップ型
材質100%PVCフリー
色ブルー
入数(枚)20
ひもタイプお面式
一般・作業マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。