防じんマスク(使い捨て式) :「マスク 排気弁付」の検索結果
防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
「規格」から絞り込む
DS2(2)
排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。
トラスコ品番836-1937
区分DS2
質量(g)240
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付)
使用限度時間(h)14
排気ゴム弁付き
ひもタイプバンド:頭掛け
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。小型なので、下方視界も良好です。金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。
仕様バンド:サイドフック
弁仕様排気弁付き
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)14
縦(mm)126
横(mm)120
排気抵抗(Pa)70以下
1箱(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
排気弁から湿気や熱を逃し、ムレにくく楽な呼吸ができます。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業。
区分DS2
質量(g)160
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM696号)、NIOSH N95検定合格品、排気弁付
使用限度時間(h)20
排気抵抗(Pa)70以下
指定防護係数10
『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 防じんマスク(使い捨て式)
- 防じんマスク(取替え式)
- 防じん頭巾・スッポリマスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。