防じんマスク(使い捨て式) :「防じんマスク 排気弁付」の検索結果
関連キーワード
質量(g)17g
吸気抵抗(Pa)36Pa
粒子捕集効率(%)99.5
使用限度時間(h)13
吸気抵抗上昇値(Pa)133Pa
排気抵抗(Pa)37Pa
ぬれ抵抗値(Pa)33Pa
二酸化炭素濃度上昇(%)0.5%
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
排気弁付きタイプ
形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして
質量(g)16g
タイプ排気弁付き
吸気抵抗(Pa)35
粒子捕集効率(%)99.2
使用限度時間(h)13時間
吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa
排気抵抗(Pa)35
ぬれ抵抗値(Pa)31
二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 防じんマスク(使い捨て式)
- 防じんマスク(取替え式)
- 防じん頭巾・スッポリマスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。