「規格」から絞り込む
使い捨て式防じんマスク No.1700トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)当日出荷
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)12.0吸気抵抗(Pa)45以上粒子捕集効率(%)80国家検定合格番号第TM334号使用限度時間(h)9.0排気抵抗(Pa)45以下RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式指定防護係数4
使い捨て防じんマスク No.1702トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク DS2トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットしますアジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク No.1709トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
用途溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用質量(g)15.0種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95排気抵抗(Pa)50以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)22.0吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95使用限度時間(h)16.0排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。トラスコ品番117-6766材質PP樹脂吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80以上使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
農薬散布用マスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)5日以内出荷
土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤などガス化する農薬に使用して下さい。
マスクエスコ税込¥7,117¥6,470
マスクエスコ税込¥2,178¥1,980