防じんマスク(使い捨て式) :「捕集」の検索結果

防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DS1(3)
DS2(3)
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 使用限度時間(h)社内基準値9 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1式(2枚)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)マスク 1702A 20枚
頭かけ式で長さ調節は締めひもを引っ張るだけです。抗菌処理済みフィルター使用。 厚生労働省の定める防じんマスクの国家検定規格に適合します。 特殊制電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 金属部品を一切使用していないので廃棄時に分別が簡単です。 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
適合防じんマスク 粒子捕集効率(%)80.0以上 吸気抵抗(Pa)45以下 質量(g)約15 国家検定合格番号第TM333号 区分DS1 入数(枚)20 使用限度時間(h)9 指定防護係数4
1箱(20枚)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)使い捨て式防じんマスク No.1709
用途溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用 質量(g)15.0 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95 排気抵抗(Pa)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 排気弁付き 後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)22.0 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95 使用限度時間(h)16.0 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1式(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。 トラスコ品番117-6766 材質PP樹脂 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80以上 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下
1パック(5枚)
999 税込1,099
欠品中

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733
エコ商品
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用 種別使い捨て防じん 形状カップ型 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります