防じんマスク(使い捨て式) :「はとめ」の検索結果

防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3868 形状カップ型 質量(kg)3 区分DS1 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)220 吸気抵抗(Pa)28以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(220枚)
40,980 税込45,078
当日出荷

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング