防じんマスク(使い捨て式) :「使い捨てマスク」の検索結果

防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DS2(2)
メタルフリーで、型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。 形状カップ型 トラスコ品番770-4593 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン サイズS 質量(g)15 入数(枚)15 吸気抵抗(Pa)50以下 寸法(縦×横)(mm)117×127 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号(第TM84号)2601DS2、(第TM99号)2607DS2 使用限度時間(h)8
1箱(15枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2 二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59 粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3 国家検定合格番号TM99 ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3 質量(g)社内基準値16以下平均値15.1 排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 種別使い捨て防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116 使用限度時間(h)社内基準値8 吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5 形状カップ型 折畳可 区分DS2 入数(枚)15 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(15枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります