防じんマスク(使い捨て式) :「使い捨てマスク」の検索結果
防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
「規格」から絞り込む
DL3(1)
DS2(3)
RL3(4)
型崩れせず呼吸が楽で、長時間使用可能です。デザインが顔の動きと連動し装着ずれを防止します。カップが、熱や湿気による型崩れを防止します。
用途バイオ、研究開発、理化学、製薬、医療現場に。感染防止対策に。
トラスコ品番406-2460
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリプロピレン
構造4層
吸気抵抗(Pa)25mm[[H2O]]
粒子捕集効率(%)99.97
縦(mm)121
横(mm)99.97
1箱(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。
DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業
アズワン品番1-4962-01
トラスコ品番324-6671
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DL3
質量(g)30
タイプ使い捨て
入数(枚)5
吸気抵抗(Pa)150以下
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号第TM286号
使用限度時間(h)23時間
排気抵抗(Pa)80以下
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安心・安全の日本製です。遮断性と息のし易さの両方を実現します。ASTM企画レベル1に適合したフィルター性能です。薄く、軽量なので収納が省スペースです。個包装タイプなので衛生的です。
用途感染症対策、備蓄に。
トラスコ品番288-4600
サイズ小さめ
吸気抵抗(Pa)Ave.4.7
粒子捕集効率(%)99
縦(mm)75
横(mm)205
排気抵抗(Pa)Ave.4.9
1箱(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別使い捨て式
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)99.9以上
使用限度時間(h)12
ひもタイプお面式/オーバーヘッド
指定防護係数10
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。
形状カップ型
トラスコ品番388-1113
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)16
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM476
使用限度時間(h)16
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
頭ひもループ
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノーマルタイプ
形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして
質量(g)12g
タイプノーマル
吸気抵抗(Pa)32
粒子捕集効率(%)99.47
使用限度時間(h)11時間
吸気抵抗上昇値(Pa)121Pa
排気抵抗(Pa)29
ぬれ抵抗値(Pa)26
二酸化炭素濃度上昇(%)0.5
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
種別使い捨て式
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)99.9以上
使用限度時間(h)12
入数10枚
ひもタイプお面式/オーバーヘッド
指定防護係数10
排気弁付きタイプ
形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして
質量(g)16g
タイプ排気弁付き
吸気抵抗(Pa)35
粒子捕集効率(%)99.2
使用限度時間(h)13時間
吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa
排気抵抗(Pa)35
ぬれ抵抗値(Pa)31
二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
質量(g)17g
吸気抵抗(Pa)36Pa
粒子捕集効率(%)99.5
使用限度時間(h)13
吸気抵抗上昇値(Pa)133Pa
排気抵抗(Pa)37Pa
ぬれ抵抗値(Pa)33Pa
二酸化炭素濃度上昇(%)0.5%
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
質量(g)13g
吸気抵抗(Pa)34Pa
粒子捕集効率(%)99.5
使用限度時間(h)13
吸気抵抗上昇値(Pa)116Pa
排気抵抗(Pa)33Pa
ぬれ抵抗値(Pa)29Pa
二酸化炭素濃度上昇(%)0.5%
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 防じんマスク(使い捨て式)
- 防じんマスク(取替え式)
- 防じん頭巾・スッポリマスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。