防じんマスク(使い捨て式) :「防塵マスク 使い捨て 3M」の検索結果

防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DS1(4)
クールフローバルブの採用で、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
区分DS1 質量(g)18以下(平均13) 国家検定合格番号第TM353号 使用限度時間(h)12 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(32) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(25) 捕集効率(%)(粒子)80以上(平均98.4) アズワン品番9-021-21 指定防護係数4
1ケース(10箱×10枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

活性炭付き5層構造フィルター
区分DS1 質量(g)14 国家検定合格番号第TM367号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29) 捕集効率(%)(粒子)80.0以上(91.0)(平均実測値) アズワン品番9-023-51 指定防護係数4
1ケース(10箱×11枚)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

区分DS1 質量(g)9 国家検定合格番号第M368号 使用限度時間(h)14 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(23) 捕集効率(%)(粒子)80.0以上(96.1)(平均実測値) アズワン品番9-021-51 指定防護係数4
1ケース(10箱×22枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります