防じんマスク(使い捨て式) :「防塵マスク 排気弁」の検索結果

防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DS2(1)
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 3M(スリーエム) 動画あり
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業 仕様のれん型排気弁 区分DS2 質量(g)20 タイプ2本しめひもタイプ 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM748号 使用限度時間(h)13 縦(mm)115 横(mm)144 排気抵抗(Pa)70以下 指定防護係数10
1ケース(10枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります