防じんマスク(使い捨て式) :「防塵マスク 排気弁」の検索結果

防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DS2(1)
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 入数10枚 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付きタイプ 形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。 区分DS2のマスクを4種類、リーズナブルなコストで揃えました。
用途使い捨て式防じんマスクとして 質量(g)16g タイプ排気弁付き 吸気抵抗(Pa)35 粒子捕集効率(%)99.2 使用限度時間(h)13時間 吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa 排気抵抗(Pa)35 ぬれ抵抗値(Pa)31 二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

質量(g)17g 吸気抵抗(Pa)36Pa 粒子捕集効率(%)99.5 使用限度時間(h)13 吸気抵抗上昇値(Pa)133Pa 排気抵抗(Pa)37Pa ぬれ抵抗値(Pa)33Pa 二酸化炭素濃度上昇(%)0.5%
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります