防じんマスク(使い捨て式) :「3m 使い捨て式防じんマスク」の検索結果

防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
DL3(1)
DS3(1)
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業 使用限度時間(h)21 質量(g)28.5 トラスコ品番324-6663 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS3 タイプ使い捨て 入数(枚)5 国家検定合格番号TM59号 頭ひもオーバーヘッド アズワン品番9-027-07 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業 アズワン品番1-4962-01 トラスコ品番324-6671 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL3 質量(g)30 タイプ使い捨て 入数(枚)5 吸気抵抗(Pa)150以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TM286号 使用限度時間(h)23時間 排気抵抗(Pa)80以下 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります