1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります