メガネ・ゴーグル・防災面 :「伊達眼鏡」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-8801 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

おすすめ人気ランキング