メガネ・ゴーグル・防災面 :「作業用保護メガネ」の検索結果
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
関連キーワード
商品豆知識
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番384-5036
形状一眼型
色クリア
質量(g)27
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
用途草刈り等の軽作業に。
形状ゴグル型
機能軽量
トラスコ品番431-0489
質量(g)20
フレームレンズ一体型(通気孔付)
フレーム色透明
レンズセルロース(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です
粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです
メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955
形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
色ブラック
TGK品番941-87-03-53
品名メガネバンド
タイプベルクロテープ式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
反射が多い「屋外作業」や 反射光のある「検品作業」などに最適!
反射光を抑制し、見えにくさを解消する偏光機能付き保護めがね。
付属品布袋(ブラック)
材質(フレーム)プラスチック
質量(g)31
レンズ色スモーク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158
フレーム色ブラック
レンズPET(両面ハードコート)/偏光レンズ UVカット仕様
可視光線透過率(%)27
材質(レンズ)ポリカーボネート
偏光率(%)97以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。