メガネ・ゴーグル・防災面 :「度付き 保護メガネ」の検索結果
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
商品豆知識
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。
レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。
度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.6
質量(g)79
仕様通気孔付
トラスコ品番379-3770
形状ゴーグル型
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能くもり止めレンズ、メガネ併用可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
形状二眼型
機能レンズ交換可、UVカット
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー
質量(g)31
レンズ色クリア
JIS規格JIS T 8147規格品
レンズ厚さ(mm)約2
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)
タイプスプレー
主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。