メガネ・ゴーグル・防災面 :「LED 保護メガネ」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「絶対にくもらない」保護ゴーグルがさらに進化!。過酷な環境下でも安全な視界を確保、レンズが発熱するヒートレンズ機能「XED」搭載モデル。レンズ全体を面発熱させることで、レンズ内面の水分を蒸発させ、結露や凍結を防ぎます。さらに、内側と外側のレンズの間にできた温度の緩衝層が結露を防止する「ダブルレンズ」に「高機能くもり止め」をコーティング。徹底的に「曇らない」ことにこだわったゴーグルです。レンズの発熱時間が30%向上し、連続使用可能時間は約8.5時間に延長。耐薬性に優れ、柔軟性が高く、肌に優しいシリコーンフレームです。素早い装着性を実現する「SRベルト」です。いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。
セット内容ティアオフレンズ(20 枚)、リチウムイオンバッテリー 、充電用USB コード、DC カールコード レンズ色クリア 材質(フレーム)シリコーン 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。 メガネの上から併用可能。 ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)PP+エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコートくもり止め) 材質(ベルト)ナイロン繊ゴム 質量(g)92 形状ゴーグル型 レンズ防曇 機能メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)