メガネ・ゴーグル・防災面 :「木工機械」の検索結果
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
関連キーワード
商品豆知識
軽量で装着しやすい掛けメガネタイプです。塗装作業時、レンズに付着した塗料をシンナー等で簡単に拭き取ることができ、常にクリアーな視界を保つことができます。また、フレームもレンズ同様の性能を持っています。紫外線99.99%カットで屋外作業もOK
用途塗装作業全般、消毒、薬品取扱い作業。切削作業、ハツリ作業、打鋲作業。ハンマー作業、機械操作時、木工作業など
質量(g)32
機能UVカット、軽量型
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド(ハードコート)
入数(個)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。