メガネ・ゴーグル・防災面 :「めがねスキマガード」の検索結果
関連キーワード
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
取り外し可能なガスケットが装着されています。
日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、
メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54
レンズVF plus+
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色スモーク
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。
仕様マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番538-0053
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)170
幅(mm)151
高さ(mm)54
タイプノーズパッドあり
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147規格品
フレーム色ブルー
加工防傷、防曇
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色グレー
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RC-170B VF-P用ガスケット日本人の標準寸法に合わせた設計と
顔当たりの良いソフトクッションで、メガネと顔の隙間から入る
粉じんをしっかりガードします。
用途保護メガネ RC-170B VF-P用ガスケット
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。