メガネ・ゴーグル・防災面 :「木工機械」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研化学防災面 350-WX
角型レンズを使用したヘルメット装着型のW型防災面です(MP型からミゾ付型まで)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止などの作業 形状ヘルメットタイプ 型式角型 遮光度#10相当 材質(レンズ)アクリルレンズ 寸法(mm)215×295×2 質量(g)341 レンズ色クリア
1個
4,288 税込4,717
4日以内出荷

理研化学防災面 350-MX
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。 あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からミゾ付型まで)(一部不可)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)MP型からミゾ付型まで 型式円筒型 寸法(mm)H215×W250×2 質量(g)216 レンズ色クリア
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

理研化学防災面 350-AV
球面型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です(MP型用)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット):MP型 型式球面型 寸法(mm)245×310×(元板2) 質量(g)185 レンズ色クリア
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷