メガネ・ゴーグル・防災面 :「保護メガネ メガネの上」の検索結果
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。メガネの上からご使用いただけます。
トラスコ品番380-0772
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ顔あたりソフト
レンズ色クリア
適合規格EN166、EN170
フレーム色ブルー
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
通気孔×
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般的なメガネの上からでも装着できます。
製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。
飛来物・飛沫を確実に防止します。
ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII
形状ゴーグル型
質量(g)75
レンズポリカーボネート
材質(フレーム)PP/TPR
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)99
紫外線波長(nm)385
アズワン品番3-6384-21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
規格適合品:EN166、EN170
レンズ色クリア
テンプル色クリア
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。
つるの長さ調整可能。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)39
タイプオーバーグラス
規格EN166
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン
レンズ色クリア
適合規格EN166、EN170
フレーム色ブラック/グリーン
機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)1.9
通気孔○
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
規格適合品:EN166、EN170
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
特性防傷加工
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。