セーフティゴーグル 6X3UNIVET翌日出荷
鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔○
セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1UNIVET翌日出荷
保護メガネの軽量性と安全ゴーグルの保護性能を掛け合わせたハイブリッドモデルです。ツルとバンドが付属しており、場面に応じて付け替えが可能です。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0771セット内容本体、ツル、バンド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートタイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔○
ベルト付ラバーガスケット 506用UPUNIVET翌日出荷
506UPシリーズに取り付け可能なラバーガスケットです。肌へのあたりがソフトになり快適です。付属のバンドを使用すればより確実にメガネを固定出来ます。
トラスコ品番380-0791適合機種506UPシリーズ適合規格EN166
一眼型保護メガネ 511UNIVET当日出荷
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。顔の側面側も保護するレンズ形状です。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格EN166 EN170レンズ色クリア角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○
一眼型保護メガネ 5X1UNIVET翌日出荷から翌々日出荷
あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドモデルです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格EN166 EN170角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○鼻あて○
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520UNIVET当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○
6×3用 替えレンズUNIVET翌日出荷
6X3ゴーグル専用の替えレンズです。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。
トラスコ品番380-0777適合機種6×3.00.00.00材質ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
二眼型保護メガネ 513UNIVET翌日出荷から翌々日出荷
ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
二眼型保護メガネ 553UZUNIVET翌々日出荷
ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。わずか19gと非常に軽量です。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
トラスコ品番380-0787材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
二眼型保護メガネ 506UPUNIVET(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
二眼型保護メガネ 505UPUNIVET翌日出荷
非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○鼻あて○
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7UNIVET当日出荷から翌日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防傷加工
セーフティゴーグル 619UNIVET当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。メガネの上からご使用いただけます。
トラスコ品番380-0772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)タイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブルー色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔×
レーザ光保護メガネUNIVET当日出荷
つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート質量(g)44.8レンズ色ブルー20%光学濃度(OD)6、3、4、5、6波長(nm)190~375、600~670、620~665、620~660、629~658アズワン品番2-9802-15
保護メガネ オートクレーブ対応 クリアUNIVET当日出荷
オートクレーブ対応(121℃・30分)の安全メガネです。メガネと併用可能です。
材質ポリカーボネート形状一眼型質量(g)43レンズ色クリア機能メガネ併用可能材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番3-304-21
ファッションセーフティグラス ComtemporaryUNIVET当日出荷
フレームには独特の光沢と陰影を出す加工が施されています。フレーム一体型のサイドシールドにより側面も保護できます。軽量で快適な着け心地です。
質量(g)29材質レンズ/ポリカーボネート、フレーム、サイドシールド/ポリアミド樹脂紫外線遮断率(%)99(385nm)材質(レンズ)ポリカーボネート形状二眼型レンズ色クリア仕様軽量型
レーザ光保護メガネUNIVET当日出荷
つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。
レンズ色クリア90%質量(g)44.8g材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート波長(nm)190-315、10600光学濃度(OD)7、6形状二眼型アズワン品番2-9802-14
イヤーマフ対応セーフティグラス 5X1 Zero NoiseUNIVET翌々日出荷
つるが非常に薄型になっており、イヤーマフの装着を妨げません。
つるの傾き・鼻パッドの高さは調節可能です。
仕様つる薄型、鼻パッド調整可形状二眼型質量(g)25レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番4-2203-01
クッション付セーフティグラス 625 Ultra LightUNIVET翌々日出荷
上部と鼻部分のクッションと調節可能なバンドのため、頭部への圧力を和らげています。
湾曲で横に伸びたレンズのため、幅広い範囲を保護できます。
仕様上部/鼻部分クッション/バンド調節可能形状ゴーグル型質量(g)39レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番4-2202-01
フェイスプロテクション ゴーグルUNIVET当日出荷
一般的なメガネの上からでも装着できます。
製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。
飛来物・飛沫を確実に防止します。
ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII形状ゴーグル型質量(g)75レンズポリカーボネート材質(フレーム)PP/TPR材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-6384-21
軽量保護メガネUNIVET翌々日出荷
軽量で快適なフィット感です。
つるにソフトパッドを施していますので、装着負担を低減します。
仕様軽量型形状二眼型質量(g)24レンズ色クリアアズワン品番3-6383-11
保護メガネ 防曇・防傷タイプUNIVET当日出荷
レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。
ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。
レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。
仕様外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)形状二眼型質量(g)31レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)380アズワン品番3-302-11
保護ゴーグルUNIVET翌々日出荷
TPR製のフレームは柔らかく、着け心地が良いです。
球面レンズの湾曲が強く、下を向いた際の視認性に優れており、工具等の使用時に適しています。
フレーム上部に通気穴があり、通気性が高くなっています。
仕様UVカット材質フレーム/PP・TPR樹脂、バンド/ナイロン形状ゴーグル型質量(g)91レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-262-11各種認証EN166
保護ゴーグル つるタイプUNIVET当日出荷
仕様【つる】ソフトパッド付き、長さ・角度調整機能、UVカット形状二眼型質量(g)57材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番2-9810-11
保護メガネ 5X7.03.11.00UNIVET当日出荷
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。
つるの長さ調整可能。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア形スペクタクル形質量(g)39タイプオーバーグラス規格EN166
保護メガネ 506U.03.02.00UNIVET(1件のレビュー)当日出荷
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア形スペクタクル形質量(g)26規格EN166
保護メガネ 5X8.03.11.00UNIVET当日出荷
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア形スペクタクル形質量(g)30タイプめがねタイプ規格EN166
保護めがね 5×8UNIVET3日以内出荷
独自のソフトパッドテクノロジー(特許申請中)でかける人に応じ、抜群のフィット感を発揮。
人間工学に基づいたデザインと軽量かつソフトノーズパッド付のため、一日かけていても疲れにくい。
つるの長さの調節機能付き。
くもり止め加工付き
イタリア生まれのモダンなデザインと優れた機能。
EN適合品
色(フレーム)ブラック&グリーン機能くもり止め材質(レンズ)ポリカーボネート
保護メガネ 5×7UNIVET10日以内出荷
フレームの長さの調節が可能です。
完全なサイドシールド。
37gと軽量のオーバーグラスです。
高性能なくもり止め加工。
スタイリッシュなイタリアンデザイン。
本体質量(g)39規格EN規格適合品材質(レンズ)ポリカーボネート
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
保護めがねShu Gie Industrial税込¥142,780¥129,800
保護めがねShu Gie Industrial税込¥6,598¥5,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥12,078¥10,980
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥5,718¥5,198
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,468¥7,698
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,028¥7,298
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥9,678¥8,798
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398