メガネ・ゴーグル・防災面 :「汗止め」の検索結果
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro クリアフェイスシールド(クロガード付き RS Pro フェイスシールドは、幅広い用途に適しています。この高品質業務用標準フェイスシールドは、ポリカーボネート製のバイザーとポリプロピレン製のブローガードにより、前面と側面の顔面の優れた保護性を実現し、非常に耐久性に優れ、耐衝撃性を発揮します。このフェイスシールドは、溶融金属、高温固体、及び化学薬品の飛沫が入らないように保護するのに最適です。ホイールラチェットシステムにより、ブローガードのサイズを簡単に調整して快適で確実にフィットさせることができます。また、クリアバイザーにより最適な視認性を実現しながら、顔を完全に保護することができます。 特長と利点: この RS Pro フェイスシールドは、優れた保護性能を発揮し、溶融金属、高温固体、及び化学薬品の飛沫から保護できます 2 in バイザーおよびブローガードは、耐衝撃性と Durable ポリカーボネートおよびポリプロピレン製です 幅広い用途に対応する完全な顔面保護を提供します ホイールラチェットは、簡単かつ便利に調整でき、しっかりと快適にフィットします ソフトフォーム製吸汗バンドは、長時間着用しても快適にフィットします フェイスシールドは、度付きメガネを下に着用することができます 用途: 表面シールドは、溶融性の飛沫、破片、粒子によって損傷や怪我を引き起こす可能性がある環境では、 PPE (個人用保護具)の作業着に追加する必要があります。フェイスシールドは、着用者の顔面全体を保護します。また、着用者の身体の他の部分を保護する適切な PPE 衣服と一緒に着用する必要があることに注意して、その安全性と保護特性を最大限に高めることが重要です。厳選されたフェイスシールドが厳しい規制に確実に適合し、用途に適した保護機能を提供することがさらに重要です。これらはフルフェイス、頭部および目の保護を得る非常に多目的な方法であり、次のような色々な人々によって身に着けることができる 医療従事者 警察と特殊部隊 建設作業者 溶接および金属加工技術者 規格および認定: CE認定 EN166 1B/3B 交換用バイザーはありますか? いいえ。この RS Pro フェイスシールドには、現在、交換用バイザーはありません RS PRO の利点 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様耐性 = 飛来する粒子, 液体ガードタイプ = 眉UVカット = なしフリップアップ = ありボディカラー = 黄通気 = なし遮蔽材料 = PCレンズ色 = クリア汗止めバンド = あり
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
RS PRO 8
仕様耐性 = 極端な温度, 横方向変形ガードタイプ = 顎, 耳UVカット = なしフリップアップ = ありボディカラー = オレンジ通気 = あり遮蔽材料 = ABS (ヘルメット)レンズ色 = 黒汗止めバンド = なし
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。