折り畳み式の眼鏡ケースです。眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です。
用途偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に。
トラスコ品番138-8764
幅(mm)160
質量(g)121
組立寸法(mm)幅160×奥行70×高さ68
アズワン品番64-8408-60
折りたたみ寸法(mm)幅160×厚さ12×高さ70
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
偏光サングラスです。サイドカウルやエアインテークに加えて、フロント上下に備えたシェードにより、社交性をさらに高め、風の巻き込みも軽減します。フレキシブルなバネ構造を採用した柔軟なテンプルが、フレームやレンズへの負荷を緩衝します。イヤーパッドには摩擦が少ないソフトな素材を使用し、フィット感の向上だけでなく、耳への負担も軽減します。
用途車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。
材質(レンズ)CR39
質量(g)32
紫外線カット○
機能ツル調整、防傷加工
鼻あて○
角度調整範囲○
高さ(mm)38
長さ(mm)151
幅(mm)143
レンズ厚さ(mm)2
プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護メガネの鼻の高さや鼻幅を調整できます。鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。
トラスコ品番856-2590
材質シリコン
厚さ(mm)2.5
質量(g)4
縦(mm)19
横(mm)10
1組
¥699
税込¥769
翌々日出荷
そのままでもメガネの上からも掛けることもできる偏光グラスです。ノーズパッドをワンタッチで取り外すと、オーバーグラスになります。通気性が高く、締め付けを感じさせない軽量な着用感です。眼鏡の上から着用する際は、ノーズパッドを取り外してください。小ぶりの眼鏡の上から着用する際にはノーズパッドを付けたままでご使用ください。眼鏡でもコンタクトでも使用可能な2WAY仕様
用途車の運転で。港湾などの水辺で。
セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱
幅(mm)140
材質/仕上レンズ:CR39、フレーム:ナイロン
サイズ58□16-157(60×40)
高さ(mm)45
フレーム色マットブラック
機能UVカット、ノーズパッド、防傷加工、防曇加工
コーティングハードマルチコート
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。