メガネ・ゴーグル・防災面 :「マスク 色」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色グリーン 遮光度#9~#13 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-83 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG 材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H) 質量(g)550 電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属) レンズ色ブルーフィルタ 遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 調整方法戻り時間調整:無段階調整 視界範囲(mm)95(W)×85(H) 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-74
1個
35,700 税込39,270
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色ブルー 仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応 遮光度#9~#13 調整方法戻り速度:無断階調節 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-84 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

用途溶接時の手持ち面と使用します 付属品素ガラス、プレート#10装着 材質面部:パスコ、柄:木 寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H) レッド 質量(g)350 レンズサイズ(mm)95(W)×40(H) アズワン品番64-7923-77
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷