セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)エスコ翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート付属品ケースエスコ品番EA800LA-24寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55レンズ色クリア材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
ゴーグル(クリアー)エスコ翌日出荷
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
ストラップを付属のテンプルに取替可能。
ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。
ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16
セーフティーグラス スモーク/アンチフォグエスコ翌日出荷
上下に通気孔が開いています。
レンズ色スモーク寸法A(mm)143寸法D(mm)42×70材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番65-2220-72材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
ゴーグル(アンティフォグ)エスコ当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。
メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
防護グラス保土ヶ谷電子販売税込¥1,099¥999