メガネ・ゴーグル・防災面 :「溶接用」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
レンズ色ブルーフィルタ
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
調整方法戻り時間調整:無段階調整
視界範囲(mm)95(W)×85(H)
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-74
1個
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)
質量(g)102
レンズ色ブルー
仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応
遮光度#9~#13
調整方法戻り速度:無断階調節
遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒
アズワン品番64-7923-84
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨
寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)
質量(g)660
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個
レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80
遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10
視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)
戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-71
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
用途溶接時の手持ち面と使用します
付属品素ガラス、プレート#10装着
材質面部:パスコ、柄:木
寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)
色レッド
質量(g)350
レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)
アズワン品番64-7923-77
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)
質量(g)102
レンズ色グリーン
遮光度#9~#13
遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒
アズワン品番64-7923-83
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
質量(g)490
電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属)
レンズサイズ(mm)111×42
遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3
調整方法戻り時間調整:無段階調節
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-70
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用
機能直被式
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800KA-11
質量(g)300
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
酸素、アセチレンの熔接・溶断作業や反射よけとしてご使用下さい。
つる角度、つる長さ調節可能です。
用途熔断・溶断・ロウ付溶接用めがね
エスコ品番EA800G
レンズ色グリーン
遮光度#5
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
用途溶接周辺作業者用
形状二眼型
仕様99%UVカット、キズ防止コーティング
エスコ品番EA800CH-6
レンズ色グリーン
レンズ材ポリカーポネイト
遮光度#3.0
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
入数は1枚入りです。
両目を交換する場合は2枚お買い求めください。
用途EA800Y、EA800YE用、ガス溶接用交換レンズ
レンズ色グリーン
材質(レンズ)ガラス
エスコ品番EA800Y-1
遮光度#6
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状一眼型(ヘルメット取付用)
機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.0003以下
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。