メガネ・ゴーグル・防災面 :「作業用保護メガネ」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

長さ調節付きです。メタルフリーです。
トラスコ品番819-0826 長さ(mm)250~480 材質/仕上POM(ポリアセタール)、合成ゴム織り込み布 質量(g)11 タイプウベックス フィオスCB用のヘッドバンドです。/保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。
1個
969 税込1,066
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0070
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)