ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)28
仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット
トラスコ品番447-8801
形状一眼型
規格JIS T8147規格品
加工硬化処理
機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
形状一眼型
レンズ色クリア
トラスコ品番114-5190
質量(g)46
コーティングsapphire
テンプル色ブルー/ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
質量(g)31
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付
トラスコ品番422-8791
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、EN166規格
機能レンズ交換可能
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
規格EN166規格品
レンズ厚さ(mm)1.5
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0787
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)47
規格EN166規格品
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)18
レンズ厚さ(mm)2.3
耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)18000
規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)
材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0030
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6625
質量(g)96000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6627
質量(g)85000
規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングAR
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。