メガネ・ゴーグル・防災面 :「超硬防曇保護メガネ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)28
加工防曇:○/防傷:〇
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
紫外線カット○
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0787
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)47
規格EN166規格品
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。