傷防止ハードコート面(取り替え式マスク併用形) 508HT-6トーアボージン9日以内出荷
〇比較的傷に強いアクリルシールド表面をさらに超硬ハードコーティングした傷に強い仕様です〇取り替え式マスク併用形(面とマスク吸収缶が干渉しないシールド形状です)〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
質量(g)225寸法H(mm)280寸法t(mm)元厚2寸法W(mm)400材質(シールド)アクリル
防傷&防曇レンズ 大型ゴーグル GL-90NKAFトーアボージン7日以内出荷
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能アイピース〇大型のフレーム、30mm幅の太いヘッドバンドで広範囲をしっかり保護できます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)145寸法H(mm)89寸法D(mm)96寸法W(mm)185材質(レンズ)ポリカーボネイト
傷防止ハードコート面 505HT-6トーアボージン9日以内出荷
〇比較的傷に強いアクリルシールド表面をさらに超硬ハードコーティングした傷に強い仕様です〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
質量(g)215寸法H(mm)215寸法t(mm)2寸法W(mm)260材質(シールド)アクリル
防傷&防曇レンズ PitPit 2700NKFトーアボージン7日以内出荷
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇視界が広く、鼻パッド高さ、テンプル角度調整機能でフィット感を高められます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)32寸法H(mm)55寸法D(mm)164寸法W(mm)154材質(レンズ)ポリカーボネイト
かぶり型防災面 505R-N4トーアボージン9日以内出荷
〇直接または布帽子の上から装着するかぶり型防災面です(ヘルメット取付不可)〇上方からの危険物をガードする透明ヘッドカバー付き
質量(g)275寸法H(mm)285寸法t(mm)2寸法W(mm)260材質(シールド)アクリル
傷防止ハードコート面(スーパーワイド) 581HT-6トーアボージン9日以内出荷
〇比較的傷に強いアクリルシールド表面をさらに超硬ハードコーティングした傷に強い仕様です〇スーパーワイド幅(耳まで隠れるサイズ)〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
質量(g)280寸法H(mm)195寸法t(mm)2寸法W(mm)480材質(シールド)アクリル
反射防止&超防曇レンズ クリーンルーム向けゴーグル GL-56CL TBEARトーアボージン7日以内出荷
〇モスアイ構造のアイピースで反射、映り込みを低減し非常にクリアな視界を実現しました、また特殊な超親水性素材を使用し高防曇性も備えています〇フレーム静電防止仕様、ヘッドバンドはシリコン性でクリーンルーム等に最適です〇眼鏡併用しやすい形状〇JIS製品
質量(g)83寸法H(mm)88寸法D(mm)80寸法W(mm)192アイピースポリカーボネイト関連資料(1.65MB)
後部保護防炎タレ付き防災面 693SF型トーアボージン9日以内出荷
〇側面から後頭部まで全体を保護する防炎布タレ付き防災面(タレはホックで着脱できます)
材質タレ:特殊防炎綿布質量(g)385寸法H(mm)215寸法t(mm)2寸法W(mm)345材質(シールド)ポリカーボネイト
防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKFトーアボージン7日以内出荷
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇レンズが側面まで回り込むような”フェイスアングル形状”で広視界と高フィット感を両立させています〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)29寸法H(mm)48寸法D(mm)155寸法W(mm)148材質(レンズ)ポリカーボネイト
防曇シールド 520V-6AFトーアボージン9日以内出荷
〇曇りやすいシールド内側全体を防曇コーティングしてあります〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
質量(g)150寸法H(mm)250寸法t(mm)元厚2寸法W(mm)320
光触媒コーティングめがね bL3500トーアボージン7日以内出荷
〇フレーム全体を光触媒コーティング:抗菌、抗ウイルス、防汚効果〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇軟質エラストマーガスケット付き〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)44寸法H(mm)47寸法D(mm)165寸法W(mm)150材質(レンズ)ポリカーボネイト関連資料(1.25MB)
反射防止&超防曇レンズ スタンダードゴーグル GL-70TBEARトーアボージン7日以内出荷
〇モスアイ構造のアイピースで反射、映り込みを低減し非常にクリアな視界を実現しました、また特殊な超親水性素材を使用し高防曇性も備えています〇眼鏡併用しやすい形状〇JIS製品
質量(g)79寸法H(mm)93寸法D(mm)70寸法W(mm)179アイピースポリカーボネイト関連資料(1.65MB)
反射防止&超防曇シール AR-100トーアボージン7日以内出荷
〇防災面シールドへの光の反射や映り込み、曇りを低減しクリアな視界を確保する透明シールです〇平面カーブ形状のシールド専用(球面には貼れません)
質量(g)2寸法H(mm)100寸法D(mm)0.1寸法W(mm)200アイピースポリカーボネイト関連資料(2.26MB)
熱反射 防熱金蒸着面(濃金) 86WT-6トーアボージン9日以内出荷
〇熱反射効率に優れた金蒸着コーティングで顔面への高熱をカットします〇68W:熱反射を高めた濃金タイプ〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
質量(g)180寸法H(mm)215寸法t(mm)1.5寸法W(mm)260材質(シールド)ポリカーボネイト金蒸着
熱反射 防熱金蒸着面(薄金) 86ST-6トーアボージン9日以内出荷
〇熱反射効率に優れた金蒸着コーティングで顔面への高熱をカットします〇68S:周囲が見やすい薄金タイプ〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)
質量(g)180寸法H(mm)215寸法t(mm)1.5寸法W(mm)260材質(シールド)ポリカーボネイト金蒸着
スタンダードゴーグルGL-56TBETCトーアボージン翌々日出荷
スタンダードJIS規格品ゴーグルです。シンプル軽量で使いやすい仕様です。
トラスコ品番557-1862長さ(mm)80形状ゴーグル型幅(mm)192高さ(mm)88レンズ色透明適合規格JISフレーム色透明加工【通気孔】◯機能マスク併用可、メガネ併用可、曇り止め色(バンド)白UV遮蔽率(%)99.9
密閉ゴーグルGL-95トーアボージン翌々日出荷
ヘッドバンド内側にシリコン滑り止めが付いていますので、バンドがズレにくく、しっかり固定できる仕様になっています。
トラスコ品番557-1904長さ(mm)90形状ゴーグル型幅(mm)180高さ(mm)77レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色透明機能【UVカット】◯【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】○【レンズ交換】◯【防曇加工】◯色(バンド)黒UV遮蔽率(%)99.9
耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入トーアボージン7日以内出荷
耐熱、耐薬品用特殊素材アイカップフレーム+強化ガラスレンズ入。一般的な樹脂製めがねが使えない場合にぜひお試しください。
用途高温作業、薬液取り扱い作業適合機種JIS長さ(mm)162幅(mm)146高さ(mm)55レンズ色透明フレーム色ホワイトテンプル色ホワイト
光触媒コート保護めがねトーアボージン9日以内出荷
顔や頭部に触れる部分を光触媒コーティングした保護めがねです。
用途作業時の飛来物、粉塵、薬液等からの保護用長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)47レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色ブラック&ブルー機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有りコーティングハード&防曇テンプル色ブラック&ブルー
保護めがね 女性用トーアボージン8日以内出荷
JIS規格品
高いフィット感
シリコンパットで鼻あたりがソフトで汗などによりズレを防止
仕様●サイズ:W137×H42×D147mm●女性用アズワン品番67-8062-86
遮光めがね ユニバーサルセミカップトーアボージン7日以内出荷
最高のフィット感
遮光度1.4
紫外透過率(最大):313nm/0.0003%、365nm/35%
視感(可視光)透過率:最大74.4%、標準67.4%、最小58.1%
赤外透過率(最大):近赤外(780~1,300nm)/33%、中赤外(1,300~2,000nm)/33%
仕様●サイズ:W143×H41×D169mmアズワン品番67-4592-65
子供用保護めがね 軽量モデル 1箱 10個入トーアボージン7日以内出荷
くもり止めメガネ
仕様●サイズ:(W)130×(H)40×(D)140mm●軽量モデル●重量:20g●コード番号:T99 PCFアズワン品番68-5082-73
子供用ゴーグル 1箱 10個入トーアボージン7日以内出荷
くもり止めゴーグル
仕様●サイズ:(W)146×(H)83×(D)69mm●重量:50g●コード番号:GL-88 AFアズワン品番68-5082-72
軽量めがね 1箱 10個入トーアボージン7日以内出荷
子供から大人まで多目的に使える保護めがね
仕様●サイズ:(W)142×(H)43×(D)161mm●超軽量モデル●くもり止め●重量:21g●コード番号:T91 PCFアズワン品番68-5082-75
ソフトフィットゴーグルトーアボージン翌々日出荷
仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可トラスコ品番619-9330長さ(mm)84幅(mm)178高さ(mm)82適合規格ANSI加工防曇紫外線カット99.90%通気孔○
保護めがね 2011トーアボージン9日以内出荷
仕様ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番618-9898長さ(mm)155幅(mm)147高さ(mm)56適合規格ANSI加工防曇紫外線カット○角度調節可
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)トーアボージン翌々日出荷
溶接作業にはお使いいただけません
仕様マスク併用可、メガネ併用可長さ(mm)170幅(mm)160高さ(mm)62適合規格ANSI加工防傷紫外線カット○
メタルフレーム保護めがね BL-7トーアボージン翌々日出荷
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
仕様マスク併用可、メガネ併用不可長さ(mm)147幅(mm)137高さ(mm)42タイプノーズパッドあり
ソフトフィットゴーグル(シリコンバンド)トーアボージン9日以内出荷
仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可トラスコ品番619-9329長さ(mm)84幅(mm)178高さ(mm)82適合規格ANSI加工防曇紫外線カット99.90%通気孔○
メタルフレーム保護めがね BL-1トーアボージン翌々日出荷
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
仕様マスク併用可、メガネ併用不可長さ(mm)161幅(mm)147高さ(mm)51タイプノーズパッドあり
セミアイカッププラフレームトーアボージン当日出荷
小ぶりでスタイリッシュデザインのアイカップめがねです。比較的薬液に強いナイロンフレーム・CRレンズで薬品取扱作業等にオススメです。
用途薬液取り扱い作業仕様マスク併用可トラスコ品番557-1860材質レンズ:CR、フレーム:ナイロン形状2眼型幅(mm)143高さ(mm)41タイプアイカップ、ノーズパッドありレンズ色透明フレーム色グレーテンプル色グレー/ブルー
密閉ワイドゴーグル(シリコンバンド)トーアボージン翌々日出荷
仕様マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番619-9314長さ(mm)90幅(mm)180高さ(mm)77適合規格ANSI加工防曇紫外線カット99.90%通気孔×
密閉式ゴーグルトーアボージン翌々日出荷
仕様マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番619-9316長さ(mm)70幅(mm)162高さ(mm)81適合規格ANSI加工防曇紫外線カット99.90%通気孔×
Wレンズ密閉ゴーグル(シリコンバンド)トーアボージン当日出荷
仕様マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番619-9346長さ(mm)83幅(mm)186高さ(mm)84適合規格ANSI加工防傷、防曇紫外線カット99.90%通気孔×
アルミ多孔板防曇フレームゴーグルトーアボージン当日出荷
フレームがアルミ多孔板(非常に小さな通気穴)でできていますので、全体から換気され曇らない構造を持つ超軽量特殊ゴーグルです。
仕様マスク併用可、メガネ併用可材質レンズ:セルロース、フレーム:アルミ多孔板、バンド:ネオプレンゴムレンズ色透明フレーム色シルバー加工防曇紫外線カット◯
耐熱ゴーグルトーアボージン翌々日出荷
樹脂フレーム、レンズが変形してしまうような高熱現場でもお使いいただけます
仕様マスク併用可、メガネ併用可否:△トラスコ品番619-1432長さ(mm)80幅(mm)165高さ(mm)90レンズ厚さ(mm)3通気孔◯
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
保護めがねShu Gie Industrial税込¥142,780¥129,800
保護めがねShu Gie Industrial税込¥6,598¥5,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥12,078¥10,980
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥5,718¥5,198
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,468¥7,698
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,028¥7,298
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥9,678¥8,798
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398